MTECI 03024C7 A60 IC902 Fresas Integrales para Roscado Interior y Exterior de Perfiles Parciales a 60º

Número de artículo: 3343631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Número del fabricante 3343631
Número L L24210 311

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 38 mm, Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a)

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 2.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 38 mm
  • Paso externo 0.50-0.80 mm
  • Paso interno 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-32 Threads/″
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Tamaño de rosca (a)
  • Longitud utilizable (LU) 7.1 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra