• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 17N239P120LS IC1008 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión de Materiales Blandos

Número de artículo: 3341560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3341560
EAN / GTIN 7291075399400
Número del fabricante 3341560
Número L L24080 313

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas