Sudadera de alta visibilidad XS

Número de artículo: 334119743300XS
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex XS
Norma/decreto EN ISO 20471
con material reflector (buena visibilidad)
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Jersey de punto

Identificación y clasificación

Número de artículo 334119743300XS
EAN / GTIN 7330509313299
Número del fabricante 334119743300XS
Número L L00980 3835
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puños

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • ¡Destaca con esta sudadera Hi-Vis! La sudadera cuenta con costuras reforzadas en cuello y hombros y puños de punto acanalado
  • Bordes reflectantes de 50 mm
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, XXS-S Clase 2 M-4XL Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra