Sudadera de alta visibilidad M

Número de artículo: 334119743300M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex M
Norma/decreto EN ISO 20471
con material reflector (buena visibilidad)
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Jersey de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334119743300M
EAN / GTIN 7330509190227
Número del fabricante 334119743300M
Número L L00980 3833

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puños

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • ¡Destaca con esta sudadera Hi-Vis! La sudadera cuenta con costuras reforzadas en cuello y hombros y puños de punto acanalado
  • Bordes reflectantes de 50 mm
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, XXS-S Clase 2 M-4XL Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra