H690 FWN D2.5-08-1.0-R04 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0403 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3341171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3341171
EAN / GTIN 7291075431261
Número del fabricante 3341171
Número L L23980 1776

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.157″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra