H690 FWN D63-10-27-R04 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0403 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3341166
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3341166
EAN / GTIN 7291075431131
Número del fabricante 3341166
Número L L23980 1085

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra