H690 EWN D32-6-W32-R04 Fresas con Mango Integral y Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0704 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3341115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3341115
EAN / GTIN 7291075431063
Número del fabricante 3341115
Número L L23980 2120

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 0.8 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra