SOMT 09T306-DT IC5500 Plaquitas para Brocas DR para Aplicaciones Generales con Avance Medio-Alto

Número de artículo: 3340384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3340384
EAN / GTIN 7291075107180
Número del fabricante 3340384
Número L L24160 55

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra