H600 WXCU 040310HP IC882 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 3338622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3338622
EAN / GTIN 7291075448375
Número del fabricante 3338622
Número L L23970 503

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra