16IR 16 UN-2M IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total, Roscas Americanas UN (UN, UNC, UNF, UNEF) para Mecanizado General

Número de artículo: 3338321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3338321
EAN / GTIN 7291075059748
Número del fabricante 3338321
Número L L23960 1430

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″