Polo UV de alta visibilidad Class 1 6XL

Número de artículo: 3338105199336XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex 6XL
    Tipo de producto Polo de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3338105199336XL
    EAN / GTIN 7330509804360
    Número del fabricante 3338105199336XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster piqué que absorbe, transporta la humedad y protege de los rayos UV, 155 g/m²

    Detalles
    Abertura del cuello con botones
    Cuello de punto elástico
    Costura del cuello reforzada
    Estampado Blåkläder en el hombro

    Funcionalidad
    Tejido de alta penetración de la humedad

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en el cuerpo y las mangas

    Descripción:

    • Polo suave y cómodo con transferencias reflectantes a medida para unas excelentes propiedades de elasticidad y transpirabilidad
    • Este polo proporciona protección UV y el tejido tiene un efecto antiolor, que reduce el crecimiento bacteriano y evita los malos olores
    • El polo tiene cuello de punto elástico y cuello con botones
    • Certificado según EN ISO 20471 clase 1, certificación de combinación D y EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra