PENTA 17N300P010RS IC1008 Plaquitas Pentagonales (5 Filos de Corte) para Tronzado de Piezas Miniatura

Número de artículo: 3337239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3337239
EAN / GTIN 7291075390285
Número del fabricante 3337239
Número L L24080 387

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm