• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TAG N3J IC1010 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3337118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337118
EAN / GTIN 7291075213584
Número del fabricante 3337118
Número L L23930 95

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.05 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3.05 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas