Camiseta UV de alta visibilidad XS

Número de artículo: 333710519933XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333710519933XS
EAN / GTIN 7330509469798
Número del fabricante 333710519933XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster piqué que absorbe y transporta la humedad, protección UV, 155 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Costura del cuello reforzada
Estampado Blåkläder en el hombro

Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Camiseta Hi-Vis con tratamiento antiolor que evita el mal olor
  • La camiseta absorbe la humedad y tiene protección UV
  • Tiene reflectores de transferencia de corte para una mayor elasticidad y transpirabilidad
  • Cuello redondo con costura de cuello reforzada
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 1, Certificación de combinación D y EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra