Camiseta UV de alta visibilidad S

Número de artículo: 333710519933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Camiseta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 333710519933S
    EAN / GTIN 7330509466605
    Número del fabricante 333710519933S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster piqué que absorbe y transporta la humedad, protección UV, 155 g/m²

    Detalles
    Cuello redondo
    Costura del cuello reforzada
    Estampado Blåkläder en el hombro

    Funcionalidad
    Tejido de alta penetración de la humedad

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Descripción:

    • Camiseta Hi-Vis con tratamiento antiolor que evita el mal olor
    • La camiseta absorbe la humedad y tiene protección UV
    • Tiene reflectores de transferencia de corte para una mayor elasticidad y transpirabilidad
    • Cuello redondo con costura de cuello reforzada
    • Certificada según EN ISO 20471 clase 1, Certificación de combinación D y EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra