MM S-A-L4.0-C1.50T21 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3336807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3336807
    EAN / GTIN 7291075253252
    Número del fabricante 3336807
    Número L L24070 398

    Descripción

    Descripción:

    • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
    • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T21
    • Longitud de la función (LF): 4″
    • Longitud total (OAL): 4″.

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T21
    • Longitud funcional (LF): 4″
    • Longitud total (OAL): 4″
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 60000 Rev/min

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra