MM ERS200B30-6T12 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Labios de Longitud 1.5xD para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 3336729
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336729
EAN / GTIN 7291075388947
Número del fabricante 3336729
Número L L24060 480

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 47 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra