MM EC250H37R10CF-9T15 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

Número de artículo: 3336722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336722
EAN / GTIN 7291075388718
Número del fabricante 3336722
Número L L24060 466

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 37 mm, Número de labios (NOF) 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 37 mm
  • Número de labios (NOF) 9
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 52.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra