MM EC100H15R05CF-7T06 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

Número de artículo: 3336718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336718
EAN / GTIN 7291075388671
Número del fabricante 3336718
Número L L24060 457

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm, Número de labios (NOF) 7

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 22 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra