Pinza elástica Rubber-Flex, Gama de sujeción ⌀ mango: 2,5-4,5mm

Número de artículo: 333640 2,5-4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción ⌀ mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción ⌀ mango 2,5 mm - 4,5 mm
Adecuada para el tipo de aparato M1,4 - M7
Índice del alicate J 116
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Número del fabricante A21-2-4,5

Descripción

Idóneo para:

Aparato roscador Edalmatic n.º 333500.