Aparato roscador para insertos de cambio rápido M5-20

Número de artículo: 333600 M5-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M5-20
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas 4,5 mm - 10 mm
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas 10 mm - 16 mm
Numero máximo de revoluciones en avance 750 min-1
Longitud de carrera óptima 22 mm
Longitud total 244 mm
⌀ de carcasa 85 mm
Alojamiento de mango cónico DIN 238 B 22
Peso 3,7 kg
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333600 M5-20
EAN / GTIN 4045197312723
Número del fabricante EDM-R 520CR 3142-2522

Descripción

Ejecución:

  • Para máquinas con un solo sentido de giro.
  • El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
  • Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
  • El avance automático garantiza una rosca calibrada.
  • Retorno rápido automático 1,6: 1.
  • Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
  • Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.
  • Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

Aplicación:

  • Asiento en un husillo rotatorio.
  • Corte de roscas exactamente calibradas.
  • Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.

Volumen de suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.° 335420335640.
Dispositivo de sujeción de repuesto n.° 333630 (ver lista de piezas de repuesto).

Nota:

Vástagos cónicos adecuados n.° 342500; 342600.