H3P 155-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3335754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3335754
EAN / GTIN 7291075394443
Número del fabricante 3335754
Número L L24050 1994

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 8.66 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 15.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.19 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Voladizo (LPR) 8.66 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra