PENTA 24N200PF100 IC30N Plaquitas Pentagonales de Precisión, con Radio Pleno y Desprendimiento Muy Positivo para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3334958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3334958
EAN / GTIN 7291075386165
Número del fabricante 3334958
Número L L24080 333

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees