SCIL 41-MTL020 IC1008 Plaquitas de Roscado con Perfil Parcial de 60º

Número de artículo: 3333645
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3333645
EAN / GTIN 7291075387490
Número del fabricante 3333645
Número L L23940 2143

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 2.5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 17 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 10 Threads/″