SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Plaquitas de Torneado con Ángulo de Desahogo Frontal

Número de artículo: 3333623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333623
EAN / GTIN 7291075387414
Número del fabricante 3333623
Número L L23940 2127

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 3.3 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 16 Degrees

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra