• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SCIL 41-250L15K7 IC1008 Plaquitas para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3333618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333618
EAN / GTIN 7291075387155
Número del fabricante 3333618
Número L L23940 2125

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees

Productos adecuados

Soporte para herramientas