SCIL 41-100L15K00 IC1008 Plaquitas para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3333607
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333607
EAN / GTIN 7291075387056
Número del fabricante 3333607
Número L L23940 2117

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra