SCIR 22-080NP00 IC07 Plaquitas de Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 3333369
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3333369
EAN / GTIN 7291075316247
Número del fabricante 3333369
Número L L23940 2008

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 0.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm, Longitud total (OAL) 22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 9 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22 mm