• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AVC-D40-DDUNR-15T Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3332773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3332773
EAN / GTIN 7291075364873
Número del fabricante 3332773
Número L L23990 563

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 38 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles