CLAMP SCREW 6368-40-M20 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

Número de artículo: 3332586
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3332586
EAN / GTIN 7291075138436
Número del fabricante 3332586
Número L L24000 258

Descripción

Descripción:

Tornillos, Tamaño de arrastre (DRVS) 12 mm, Denominación de rosca - exterior (THOD) M20

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 12 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 11 mm
  • Denominación de rosca - exterior (THOD) M20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra