CLAMP SCREW 6368-27-M12 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

Número de artículo: 3332584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3332584
EAN / GTIN 7291075138412
Número del fabricante 3332584
Número L L24000 255

Descripción

Descripción:

Tornillos, Tamaño de arrastre (DRVS) 6 mm, Denominación de rosca - exterior (THOD) M12

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 9 mm
  • Denominación de rosca - exterior (THOD) M12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra