HTF D080-07-27-R-LN10 Fresas Huecas para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Aplicaciones de Fresado Extra Fino

Número de artículo: 3331877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGFIN
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331877
EAN / GTIN 7291075387520
Número del fabricante 3331877
Número L L23980 1097

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.35 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFIN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra