• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AVC-D40-SCLCR-12T Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 80º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331858
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331858
EAN / GTIN 7291075364842
Número del fabricante 3331858
Número L L23990 470

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 38 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 432-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra