BT30 FC EM5/8X2.350 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 3331178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331178
EAN / GTIN 7291075386011
Número del fabricante 3331178
Número L L24120 688

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Voladizo (LPR): 2.35″
  • Shank Size (SS): 30

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra