Escalera polivalente de 3 peldaños con travesaño nivello® y ruedas de pared 3x8 peldaños

Número de artículo: 33308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 3×8
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33308
EAN / GTIN 4031405333086
Número del fabricante 033308
Número L L90110 2

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Escalera con longitud de escalera de hasta 3,0 m..
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Conductor superior con rodillos de pared
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia y puntal metálico desmontable
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 6900 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 2495 mm
  • Longitud retraída: 2495 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como gestor de inversiones: 4187 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como una escalera de acero con una parte adjunta: 4090 mm
  • longitud del conductor de 3 piezas Como gestor de inversiones: 5867 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1660 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí