IFP 332-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3330579
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3330579
EAN / GTIN 7291075452532
Número del fabricante 3330579
Número L L24050 2383

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 33.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 18.5 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 33.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.45 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.046 mm
  • Voladizo (LPR) 18.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra