• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PMN D22-3J-1.5 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos y Tronzado de Tubos

Número de artículo: 3329287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3329287
EAN / GTIN 7291075380705
Número del fabricante 3329287
Número L L24080 270

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas