PMN D40-3C-1.5 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces Generales

Número de artículo: 3329281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3329281
EAN / GTIN 7291075380620
Número del fabricante 3329281
Número L L24080 266

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev