MM GRIT16K317-020-3T6 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3329104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3329104
    EAN / GTIN 7291075439830
    Número del fabricante 3329104
    Número L L24060 359

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.8 mm, Diámetro de corte (DC) 15.7 mm, Número de labios (NOF) 3

    Característica:

    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.8 mm
    • Diámetro de corte (DC) 15.7 mm
    • Ancho de corte (CW) 3.17 mm
    • Número de labios (NOF) 3

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra