WNMX 060608-M3MW IC830 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Acero Inoxidable, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Blandos, con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 3328825
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELITURNLD
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3328825
    EAN / GTIN 7291075285741
    Número del fabricante 3328825
    Número L L23950 2517

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HMW
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 6.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.81 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.41 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra