TGTR 2525-D65-3-JHP-MC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3328576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328576
EAN / GTIN 7291075386424
Número del fabricante 3328576
Número L L23920 2765

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 126 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 41 mm
  • Longitud total (OAL) 126 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra