MM TS225C273T175-6T08 IC928 Cabezas Intercambiables de Fresado de Ranuras para Anillos de Seguridad, Según Norma DIN 471/472

Número de artículo: 3327635
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3327635
EAN / GTIN 7291075396713
Número del fabricante 3327635
Número L L24060 687

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.75 mm, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 10.83 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.75 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.73 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 3.77 mm
  • Longitud total (OAL) 10.83 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra