MTFLE D20-3-22-21 Fresas Huecas para Roscado Exterior

Número de artículo: 3326683
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3326683
    EAN / GTIN 7291075380217
    Número del fabricante 3326683
    Número L L24090 181

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Longitud utilizable (LU) 27 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 20 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Longitud utilizable (LU) 27 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra