MM EBC.625B47-4T10CF IC903 Cabezas Intercambiables Hemisféricas de Metal Duro Integral para Ranurado y Taladrado de Elevada Productividad en Materiales Templados

Número de artículo: 3326625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3326625
    EAN / GTIN 7291075373912
    Número del fabricante 3326625
    Número L L24060 967

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales de corte modulares
    • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,6″
    • Características de la interfaz T10
    • Diámetro del filo de corte (DC): 5/8″
    • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,48″
    • Número de filos de corte (NOF): 4
    • Longitud total (OAL): 1,263″.

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.6″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
    • Radio de punta (RE): 0.313″
    • Diámetro de corte (DC): 5/8″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.48″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
    • Longitud funcional (LF): 0.8″
    • Longitud total (OAL): 1.263″

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra