QCP 207-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

Número de artículo: 3325725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3325725
    EAN / GTIN 7291075383218
    Número del fabricante 3325725
    Número L L24050 2134

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 12.82 mm

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 20.7 mm
    • Longitud funcional (LF) 8.44 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
    • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.38 mm
    • Voladizo (LPR) 12.82 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra