QCP 092-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

Número de artículo: 3325617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325617
EAN / GTIN 7291075382136
Número del fabricante 3325617
Número L L24050 1786

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 9.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 5.8 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 9.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.85 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.95 mm
  • Voladizo (LPR) 5.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra