BT30 FC HYDRO 20X90 Portapinzas Hidráulico con Conexión BT MAS-403 Forma AD de Contacto Frontal para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 3325364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325364
EAN / GTIN 7291075386103
Número del fabricante 3325364
Número L L24120 1342

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 68 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 68 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 30