BT30 FC EM12X60 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 3325351
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325351
EAN / GTIN 7291075172225
Número del fabricante 3325351
Número L L24120 1235

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra