BT30 FC SRK 6X50 Portapinzas Térmico Shrink con Cono BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 3325347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325347
EAN / GTIN 7291075381450
Número del fabricante 3325347
Número L L24120 2929

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 36.6 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 36.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30