BT30 FC SRK 3X50 Portapinzas Térmico Shrink con Cono BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 3325344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325344
EAN / GTIN 7291075381436
Número del fabricante 3325344
Número L L24120 1180

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 36.3 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 36.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30